Eriks

Manchon de serrage pour arbres en cotes métriques H 2310

  • ERIKS:11551996
Image 1
Manchon de serrage pour arbres à cotes métriques.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés.
Ils sont faciles à monter et ne nécessitent pas de fixation supplémentaire sur l'arbre.
Si l'on utilise les manchons de serrage sur des arbres lisses, il est possible de fixer le roulement en n'importe quel point de l'arbre.
Si l'on utilise un arbre épaulé en liaison avec une bague d'appui, il est possible d'obtenir un positionnement axial précis du roulement, et le démontage est lui aussi facilité.
Manchon de serrage standard avec écrou et rondelle de blocage.
Ajouter à la liste

27,64 €/ Unitéhors TVA

33,44 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Diamètre d'arbre
45 mm
Largeur
55 mm
Dimension de filetage
M 50x1.5
B
12 mm
B1
55 mm
d
50 mm
d1
45 mm
d3
70 mm
G
M 50x1.5
préparé pour la pression d'huile
Non