133,11 €/ Unitéhors TVA
161,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HE |
Diamètre d'arbre | 82.55 mm |
Largeur | 86 mm |
Dimension de filetage | M 90x2 |
B | 16 mm |
B1 | 86 mm |
d | 90 mm |
d1 | 82.55 mm |
d3 | 120 mm |
G | M 90x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
246,38 €/ Unitéhors TVA
298,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027