246,38 €/ Unitéhors TVA
298,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | HE |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 82.55 mm |
Largeur | 86 mm |
Dimension de filetage | M 90x2 |
Longueur | 86 |
Diamètre extérieur de l’écrou | 120 |
d | 90 mm |
d1 | 82.55 mm |
G | M 90x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |