30,67 €/ Unitéhors TVA
37,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HE |
Diamètre d'arbre | 38.1 mm |
Largeur | 33 mm |
Dimension de filetage | M 45x1.5 |
B | 10 mm |
B1 | 33 mm |
d | 45 mm |
d1 | 38.1 mm |
d3 | 65 mm |
G | M 45x1.5 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
24,54 €/ Unitéhors TVA
29,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/202712,42 €/ Unitéhors TVA
15,03 €TVA incluse
42 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20261,45 €/ Unitéhors TVA
1,75 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202631,23 €/ Unitéhors TVA
37,79 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026