44,59 €/ Unitéhors TVA
53,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HA |
Diamètre d'arbre | 49.213 mm |
Largeur | 59 mm |
Dimension de filetage | M 55x2 |
B | 11 mm |
B1 | 59 mm |
d | 55 mm |
d1 | 49.213 mm |
d3 | 75 mm |
G | M 55x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
15,58 €/ Unitéhors TVA
18,85 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20262,04 €/ Unitéhors TVA
2,47 €TVA incluse
59 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20261 067,15 €/ Unitéhors TVA
1 291,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/202633,07 €/ Unitéhors TVA
40,01 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026