15,58 €/ Unitéhors TVA
18,85 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KM |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 55x2 |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 11 mm |
Diamètre intérieur | 55 mm |
B | 11 mm |
b | 7 mm |
d1 | 67 mm |
d3 | 75 mm |
G | M 55x2 |
G | 55 mm |
h | 3 mm |
10,58 €/ Unitéhors TVA
12,80 €TVA incluse
107 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202615,04 €/ Unitéhors TVA
18,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/202633,07 €/ Unitéhors TVA
40,01 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20262,04 €/ Unitéhors TVA
2,47 €TVA incluse
59 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026