117,92 €/ Unitéhors TVA
142,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 90 mm |
Largeur | 71 mm |
Dimension de filetage | M 100x2 |
B | 21 mm |
B1 | 71 mm |
d | 100 mm |
d1 | 90 mm |
d3 | 130 mm |
G | M 100x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
1 627,48 €/ Unitéhors TVA
1 969,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/202656,99 €/ Unitéhors TVA
68,96 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026