37,00 €/ Unitéhors TVA
44,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Largeur | 42 mm |
Dimension de filetage | M 50x1.5 |
B | 14 mm |
B1 | 42 mm |
d | 50 mm |
d1 | 45 mm |
d3 | 70 mm |
G | M 50x1.5 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
1 067,15 €/ Unitéhors TVA
1 291,25 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202633,07 €/ Unitéhors TVA
40,01 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026