26,91 €/ Unitéhors TVA
32,56 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Largeur | 39 mm |
Dimension de filetage | M 45x1.5 |
B | 10 mm |
B1 | 39 mm |
d | 45 mm |
d1 | 40 mm |
d3 | 65 mm |
G | M 45x1.5 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
18,28 €/ Unitéhors TVA
22,12 €TVA incluse
237 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202612,42 €/ Unitéhors TVA
15,03 €TVA incluse
39 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20261,45 €/ Unitéhors TVA
1,75 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202631,23 €/ Unitéhors TVA
37,79 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026