25,37 €/ Unitéhors TVA
30,70 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Largeur | 29 mm |
Dimension de filetage | M 35x1.5 |
B | 8 mm |
B1 | 29 mm |
d | 35 mm |
d1 | 30 mm |
d3 | 52 mm |
G | M 35x1.5 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
17,23 €/ Unitéhors TVA
20,85 €TVA incluse
33 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202611,56 €/ Unitéhors TVA
13,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/20261,19 €/ Unitéhors TVA
1,44 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202628,47 €/ Unitéhors TVA
34,45 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026