Eriks
SKF

SKF Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 200x200x55mm 0,70mm TMAS 200-070

  • ERIKS:13426177
  • Fabricant:7316570169119
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
TMAS cales d'épaisseur prédécoupées pour un alignement vertical précis des machines.

• Fabriquées en acier inoxydable de haute qualité
• Faciles à installer et à retirer
• Tolérances précises pour un alignement sûr
• Réutilisables
• Épaisseur clairement indiquée sur chaque cale
• Entièrement ébarbées
• Les cales d’épaisseur prédécoupées sont disponibles par paquets de 10
Ajouter à la liste

103,91 €/ jeuhors TVA

125,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TMAS
Type
Machinery Shims Pack
Matériau
Acier inoxydable 304
Epaisseur
0.7 mm
Largeur
200 mm
Longueur
200 mm
Largeur de l'ouverture
55 mm
Alternatives
Product Image

SKF Outil d’alignement d’arbres TKSA 41

  • Eriks:12692228
  • Manufacturer:TKSA 41

4 921,08 €/ Unitéhors TVA

5 954,51 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

SKF Outil d’alignement de courroies laser TKSA 40

  • Eriks:12572611
  • Manufacturer:TKBA 40

1 829,88 €/ Unitéhors TVA

2 214,15 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026