Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 75x75x21mm 2,00mm TMAS 75-200 Acier inoxydable 304 2 75 55,15 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 75x75x21mm 1,00mm TMAS 75-100 Acier inoxydable 304 1 75 28,47 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 50x50x13mm 1,00mm TMAS 50-100 Acier inoxydable 304 1 50 21,11 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 50x50x13mm 2,00mm TMAS 50-200 Acier inoxydable 304 2 50 36,75 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 50x50x13mm 0,50mm TMAS 50-050 Acier inoxydable 304 0.5 50 16,51 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 75x75x21mm 0,50mm TMAS 75-050 Acier inoxydable 304 0.5 75 22,95 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 125x125x45mm 2,00mm TMAS 125-200 Acier inoxydable 304 2 125 101,15 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 125x125x45mm 1,00mm TMAS 125-100 Acier inoxydable 304 1 125 56,99 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 75x75x21mm 0,20mm TMAS 75-020 Acier inoxydable 304 0.2 75 20,19 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 50x50x13mm 0,05mm TMAS 50-005 Acier inoxydable 304 0.05 50 14,67 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 50x50x13mm 0,10mm TMAS 50-010 Acier inoxydable 304 0.1 50 15,13 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 100x100x32mm 2,00mm TMAS 100-200 Acier inoxydable 304 2 100 75,39 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 100x100x32mm 1,00mm TMAS 100-100 Acier inoxydable 304 1 100 48,71 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 100x100x32mm 0,40mm TMAS 100-040 Acier inoxydable 304 0.4 100 28,47 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 75x75x21mm 0,40mm TMAS 75-040 Acier inoxydable 304 0.4 75 22,03 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 50x50x13mm 0,70mm TMAS 50-070 Acier inoxydable 304 0.7 50 18,35 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 50x50x13mm 0,40mm TMAS 50-040 Acier inoxydable 304 0.4 50 16,05 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 75x75x21mm 0,10mm TMAS 75-010 Acier inoxydable 304 0.1 75 19,27 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 50x50x13mm 0,20mm TMAS 50-020 Acier inoxydable 304 0.2 50 15,59 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 50x50x13mm 0,25mm TMAS 50-025 Acier inoxydable 304 0.25 50 15,59 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 100x100x32mm 0,70mm TMAS 100-070 Acier inoxydable 304 0.7 100 39,51 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 200x200x55mm 1,00mm TMAS 200-100 Acier inoxydable 304 1 200 117,71 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 100x100x32mm 0,10mm TMAS 100-010 Acier inoxydable 304 0.1 100 22,95 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 100x100x32mm 0,20mm TMAS 100-020 Acier inoxydable 304 0.2 100 24,79 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 100x100x32mm 0,50mm TMAS 100-050 Acier inoxydable 304 0.5 100 31,23 € / jeu