Eriks
SKF

SKF Graisseur automatique monopoint 60ml avec LGWA 2 graisse extrême pression (EP) et vaste plage de températures LAGD 60/WA2

  • ERIKS:23766518
  • Fabricant:7316571363875
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les graisseurs sont fournis prêts à l’emploi dès leur déballage et remplis avec un grand nombre de lubrifiants SKF haute performance. L’activation et le réglage de la durée sans outil permettent un ajustement facile et précis du débit de lubrification.
  • Durée de distribution flexible entre 1 et 12 mois
  • Possibilité d’arrêt et de réglage si nécessaire
  • Classe de sécurité intrinsèque : certifié ATEX pour zone 0
  • Réservoir de lubrifiant transparent permettant un contrôle visuel du débit de distribution
  • Taille compacte permettant une installation dans les espaces restreints
  • Graisses et huiles de chaînes disponibles
Applications typiques
  • Applications dans des endroits restreints et dangereux
  • Lubrification de paliers
  • Moteurs électriques
  • Ventilateurs et pompes
  • Convoyeurs
  • Grues
  • Chaînes (huile)
  • Ascenseurs et escalateurs (huile)
Ajouter à la liste

27,55 €/ Unitéhors TVA

33,34 €TVA incluse

126 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LAGD
Type
LAGD 60/WA2
Commande mécanique
Pile à gaz
Volume de récipient
60 ml
Lubrifiant
LGWA 2
Norme DIN
DIN 51825 KP2N-30
Approbation
Zone Ex 0
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 140 °C
Pression de service maximum
5 bar
Nombre de raccords
100 %
Longeur maximale des lignes d'alimentation
0.3 m
Classe de protection (IP)
68
Température de stockage du graisseur
20 °C
Durée de conservation en mois
24
Temps nominal de fonctionnement
Réglable: 1-12 mois
Poids
0.13 kg
Diamètre
50 mm
Raccord
G 1/4"
Alternatives

18,35 €/ Unitéhors TVA

22,20 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

1 214,35 €/ Unitéhors TVA

1 469,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

40,43 €/ Unitéhors TVA

48,92 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

164,63 €/ Unitéhors TVA

199,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Raccord en Y LAPM 2

  • Eriks:23766571
  • Manufacturer:LAPM 2

20,19 €/ Unitéhors TVA

24,43 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

SKF Support LAPC 13

  • Eriks:23766560
  • Manufacturer:LAPC 13

18,02 €/ Unitéhors TVA

21,80 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

SKF Raccord G1/4-M8 LAPN 8

  • Eriks:23766582
  • Manufacturer:LAPN 8

5,33 €/ Unitéhors TVA

6,45 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026
Product Image

SKF Flexible 1000mm de long 8x6mm LAPT 1000

  • Eriks:23766587
  • Manufacturer:LAPT 1000

8,55 €/ Unitéhors TVA

10,35 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026