40,43 €/ Unitéhors TVA
48,92 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | LGWA 2 |
Type | Bearing Grease |
Contenu | 1 kg |
Emballage | Boîte |
Application | Lubrification - Graisses |
Plage de température | de -30 jusqu'à 140 °C |
Couleur | Amber (jaune) |
Point de goutte | 250 °C |
Agent épaississant | Lithium complexe |
Type d'huile de base | Minéral |
Norme | NLGI 2 |
Norme DIN | DIN 51825 KP2N-30 |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 265-295 |
Viscosité de l'huile de base à 100°C | 17 mm²/s |
Viscosité de l'huile de base à 40°C | 250 mm²/s |
Classe NLGI | 2 |
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4 | 2600 N |
Recommandé pour | Ventilateurs et moteurs électriques, roulements de tambour de tête et de queue de convoyeur |
Série | LGWA 2 |
18,35 €/ Unitéhors TVA
22,20 €TVA incluse
106 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202614,53 €/ Unitéhors TVA
17,58 €TVA incluse
37 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026164,63 €/ Unitéhors TVA
199,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/20263 817,08 €/ Unitéhors TVA
4 618,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026