Eriks
SKF

SKF Graisseur automatique monopoint 250ml avec LGEM 2 graisse forte viscosité avec lubrifiants solides TLSD 250/EM2

  • ERIKS:12590845
  • Fabricant:7316575835491
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
The SKF TLSD series is ideal when a simple and reliable automatic lubricator is required under variable temperatures, or when the application conditions (such as vibration, limited space or hazardous environments) require a remote mounting
Ajouter à la liste

106,67 €/ Unitéhors TVA

129,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TLSD
Type
TLSD 250/EM2
Commande mécanique
Électromécanique
Volume de récipient
250 ml
Lubrifiant
LGEM 2
Norme DIN
DIN 51825 KPF2K-20
Approbation
Zone Ex 0
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Pression de service maximum
5 bar
Nombre de raccords
100 %
Longeur maximale des lignes d'alimentation
3 m
Classe de protection (IP)
65
Fonction d'alarme
Oui
Température de stockage du graisseur
20 °C
Durée de conservation en mois
36
Temps nominal de fonctionnement
Instelbaar: 1,2,3,4,6,8,9,10 en 12 mois
Poids
0.8 kg
Raccord
G 1/4"
Alternatives
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Récharge avec 125 ml LGHB 2

  • Eriks:12531312
  • Manufacturer:LGHB 2/SD125

34,91 €/ Unitéhors TVA

42,24 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Récharge avec 125 ml LGFP 2

  • Eriks:12482114
  • Manufacturer:LGFP 2/SD125
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Récharge avec 250 ml LGWA 2

  • Eriks:12482072
  • Manufacturer:LGWA 2/SD250

43,19 €/ Unitéhors TVA

52,26 €TVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Récharge avec 250 ml LGHB 2

  • Eriks:12481364
  • Manufacturer:LGHB 2/SD250

49,63 €/ Unitéhors TVA

60,05 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Produits associés
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Récharge avec 250 ml LGEM 2

  • Eriks:12590853
  • Manufacturer:LGEM 2/SD250

48,71 €/ Unitéhors TVA

58,94 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Récharge avec 125 ml LGEM 2

  • Eriks:12590851
  • Manufacturer:LGEM 2/SD125

34,91 €/ Unitéhors TVA

42,24 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026