28,98 €/ Unitéhors TVA
35,07 €TVA incluse
2947 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | LAGD |
Type | LAGD 125/WA2 |
Commande mécanique | Pile à gaz |
Volume de récipient | 125 ml |
Lubrifiant | LGWA 2 |
Norme DIN | DIN 51825 KP2N-30 |
Approbation | Zone Ex 0 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
Température de fonctionnement | de -30 jusqu'à 140 °C |
Pression de service maximum | 5 bar |
Nombre de raccords | 100 % |
Longeur maximale des lignes d'alimentation | 0.3 m |
Classe de protection (IP) | 68 |
Température de stockage du graisseur | 20 °C |
Durée de conservation en mois | 24 |
Temps nominal de fonctionnement | Réglable: 1-12 mois |
Poids | 0.2 kg |
Diamètre | 50 mm |
Raccord | R 1/4" |
18,35 €/ Unitéhors TVA
22,20 €TVA incluse
106 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026164,63 €/ Unitéhors TVA
199,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/20261 214,35 €/ Unitéhors TVA
1 469,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/202640,43 €/ Unitéhors TVA
48,92 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202620,19 €/ Unitéhors TVA
24,43 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202618,02 €/ Unitéhors TVA
21,80 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202612,96 €/ Unitéhors TVA
15,68 €TVA incluse
65 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20266,15 €/ Unitéhors TVA
7,44 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026