102,99 €/ Unitéhors TVA
124,62 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TLSD |
Type | TLSD 125/ EM2 |
Commande mécanique | Électromécanique |
Volume de récipient | 125 ml |
Lubrifiant | LGEM 2 |
Norme DIN | DIN 51825 KPF2K-20 |
Approbation | Zone Ex 0 |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 50 °C |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 120 °C |
Pression de service maximum | 5 bar |
Nombre de raccords | 100 % |
Longeur maximale des lignes d'alimentation | 3 m |
Classe de protection (IP) | 65 |
Fonction d'alarme | Oui |
Température de stockage du graisseur | 20 °C |
Durée de conservation en mois | 36 |
Temps nominal de fonctionnement | Instelbaar: 1,2,3,4,6,8,9,10 en 12 mois |
Poids | 0.635 kg |
Raccord | G 1/4" |
49,63 €/ Unitéhors TVA
60,05 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202634,91 €/ Unitéhors TVA
42,24 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202630,31 €/ Unitéhors TVA
36,68 €TVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202643,19 €/ Unitéhors TVA
52,26 €TVA incluse
60 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202648,71 €/ Unitéhors TVA
58,94 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 13/11/202634,91 €/ Unitéhors TVA
42,24 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026