Eriks
SKF

SKF Graisseur alimenté par CC de 12-24V TLMR 201

  • ERIKS:13378613
  • Fabricant:7316575884949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’unité TLMR est un système de graissage automatique monopoint conçu pour distribuer de la graisse à un point unique de lubrification. Grâce à une pression élevée de 30 bar, ce graisseur peut fonctionner à des distances éloignées et apporter des résultats optimaux sur les emplacements difficiles d’accès et dangereux. Grâce à une large plage de température et une conception robuste, ce système de lubrification TLMR est adapté à des conditions d’utilisation présentant de grandes variations de température et de niveaux de vibrations.
  • Remplissage avec des graisses SKF de haute qualité
  • Débit de distribution indépendant de la température
  • Réglage de la durée jusqu’à 24 mois
  • Pression maximale de 30 bar pendant toute la durée de distribution du lubrifiant
  • Débit de distribution disponible avec différents réglages
  • Deux versions disponibles : TLMR 101 alimenté par batteries (au lithium standard AA) et TLMR 201 alimenté par 12–24 V CC
  • Disponible en deux tailles de cartouches non rechargeables : 120 et 380 ml
Ajouter à la liste

313,67 €/ Unitéhors TVA

379,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TLMR
Type
Lubricant Dispenser
Commande mécanique
Électromécanique
Norme DIN
DIN EN 60529
Approbation
DIN EN 60529
Température ambiante
de -25 jusqu'à 70 °C
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 70 °C
Pression de service maximum
30 bar
Nombre de raccords
1
Longeur maximale des lignes d'alimentation
5 m
Classe de protection (IP)
67
Tension nominale (valeur)
24V DC
Fonction d'alarme
Non
Poids
0.9 kg
Norme
DIN 60529
Tension de service
24 V
Longueur
5000 mm
Raccord
G 1/4
Alternatives

48,70 €/ Unitéhors TVA

58,93 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026
Product Image

SKF Cartouche LGWM 2/MR380

  • Eriks:12692462
  • Manufacturer:LGWM 2/MR380
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

41,35 €/ Unitéhors TVA

50,03 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

20 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

51,57 €/ Unitéhors TVA

62,40 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Raccord LAPN 1/4

  • Eriks:23766573
  • Manufacturer:LAPN 1/4

5,69 €/ Unitéhors TVA

6,88 €TVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

SKF Raccord d'angle 45 LAPA 45

  • Eriks:23766554
  • Manufacturer:LAPA 45

12,96 €/ Unitéhors TVA

15,68 €TVA incluse

65 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

SKF Clapet anti-retour G1/4 LAPV 1/4

  • Eriks:23766588
  • Manufacturer:LAPV 1/4

21,11 €/ Unitéhors TVA

25,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026
Product Image

SKF Raccord G1/4-G3/8 LAPN 3/8

  • Eriks:23766580
  • Manufacturer:LAPN 3/8

5,33 €/ Unitéhors TVA

6,45 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

20 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Produits associés
Product Image

SKF Bouchon TLMR 201-1

  • Eriks:13378559
  • Manufacturer:TLMR 201-1

30,31 €/ Unitéhors TVA

36,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026