Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | LGWM |
Type | Refill Cartridge Set |
Commande mécanique | Électromécanique |
Volume de récipient | 380 ml |
Lubrifiant | LGWM 2 |
Norme DIN | DIN 51825 KP2G-40 |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 70 °C |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 110 °C |
Fonction d'alarme | Non |
Durée de conservation en mois | 36 |
Poids | 0.5 kg |