Eriks
SKF

SKF Graisse universelle pour roulements LGMT 3/5

  • ERIKS:23766644
  • Fabricant:7316577059581
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF LGMT 3 is mineral oil based, lithium soap thickened grease. This premium quality, general purpose grease is suitable for a wide range of industrial and automotive applications requiring stiff grease.
Ajouter à la liste

93,79 €/ Unitéhors TVA

113,49 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LGMT 3/0.4
Type
Bearing Grease
Contenu
5 kg
Emballage
Boîte
Application
Lubrification - Graisses
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Couleur
Amber (jaune)
Point de goutte
> 180 °C
Agent épaississant
Lithium
Type d'huile de base
Huile minérale
Norme
NLGI 3
Norme DIN
DIN 51825 K3K-30
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
220-250
Viscosité de l'huile de base à 40°C
125 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 100°C
12 mm²/s
Classe NLGI
3
Série
LGMT 3/0.4
Alternatives
Product Image

SKF Graisse universelle pour roulements LGMT 3/1

  • Eriks:23766642
  • Manufacturer:LGMT 3/1

22,03 €/ Unitéhors TVA

26,66 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

SKF Graisse universelle pour roulements LGMT 3/18

  • Eriks:23766643
  • Manufacturer:LGMT 3/18

299,87 €/ Unitéhors TVA

362,84 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

SKF Graisse universelle pour roulements LGMT 3/0.4

  • Eriks:23766641
  • Manufacturer:LGMT 3/0.4

13,51 €/ Unitéhors TVA

16,35 €TVA incluse

111 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

SKF Graisse universelle pour roulements LGMT 3/0.5

  • Eriks:24007312
  • Manufacturer:LGMT 3/0.5

14,16 €/ Unitéhors TVA

17,13 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

36 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026