14,16 €/ Unitéhors TVA
17,13 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
36 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | LGMT 3/0.4 |
Type | General Purpose Grease |
Contenu | 0.5 kg |
Emballage | Boîte |
Application | Lubrification - Graisses |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
Couleur | Amber (jaune) |
Point de goutte | > 180 °C |
Agent épaississant | Lithium |
Type d'huile de base | Huile minérale |
Norme | NLGI 3 |
Norme DIN | DIN 51825 K3K-30 |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 220-250 |
Viscosité de l'huile de base à 40°C | 125 mm²/s |
Viscosité de l'huile de base à 100°C | 12 mm²/s |
Classe NLGI | 3 |
Série | LGMT 3/0.4 |
13,51 €/ Unitéhors TVA
16,35 €TVA incluse
111 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20262 483,08 €/ Unitéhors TVA
3 004,53 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026800,35 €/ Unitéhors TVA
968,42 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026299,87 €/ Unitéhors TVA
362,84 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026