Eriks
SKF

SKF Graisse pour température et conditions extrêmes LGET 2/1

  • ERIKS:23766604
  • Fabricant:7316572076293
Image 1

La graisse SKF LGET 2 est une graisse à base d'huile fluorée de synthèse et d'un épaississant PTFE. Elle convient particulièrement pour les applications aux températures extrêmement élevées comprises entre 200 ºC et 260 °C.
  • Longue durée dans les environnements agressifs tels que les zones très réactives à teneur en oxygène ou en hexane gazeux de grande pureté
  • Excellente résistance à l'oxydation
  • Bonne résistance à la corrosion
  • Excellente résistance à l'eau et à la vapeur
Applications typiques:
  • Équipements de boulangeries (fours)
  • Roues de wagonnets de fours
  • Rouleaux de chargement dans les photocopieuses
  • Machines à gaufrette
  • Machines de séchage de textile
  • Tendeurs de film extensible
  • Moteurs électriques fonctionnant à des températures extrêmes
  • Ventilateurs d'urgence / chauds
  • Pompes à vide
Ajouter à la liste

1 076,35 €/ Unitéhors TVA

1 302,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Contenu
1 kg
Emballage
Boîte
Application
Lubrification - Graisses
Plage de température
de -40 jusqu'à 260 °C
Couleur
Blanc cassé
Point de goutte
> 300 °C
Agent épaississant
PTFE
Type d'huile de base
PFPE
Norme
NLGI 2
Norme DIN
DIN 51825 KFK2U-40
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
265-295
Alternatives

84,59 €/ Unitéhors TVA

102,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026