84,59 €/ Unitéhors TVA
102,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Contenu | 0.05 kg |
Emballage | Seringue |
Application | Lubrification - Graisses |
Plage de température | de -40 jusqu'à 260 °C |
Couleur | Blanc cassé |
Point de goutte | > 300 °C |
Agent épaississant | PTFE |
Type d'huile de base | PFPE |
Norme | NLGI 2 |
Norme DIN | DIN 51825 KFK2U-40 |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 265-295 |
1 076,35 €/ Unitéhors TVA
1 302,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026