3 265,08 €/ Unitéhors TVA
3 950,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Contenu | 180 kg |
Emballage | Fût |
Application | Lubrification - Graisses |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Couleur | Brun |
Point de goutte | > 170 °C |
Agent épaississant | Lithium |
Type d'huile de base | Huile minérale |
Norme | NLGI 1 |
Norme DIN | DIN 51825 KP1G-30 |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 310-340 |
1 544,68 €/ Unitéhors TVA
1 869,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026185,79 €/ Unitéhors TVA
224,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/202617,65 €/ Unitéhors TVA
21,36 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026