Eriks
SKF

SKF Graisse pour extrême pression et basse température LGWM 1/0.4

  • ERIKS:23766652
  • Fabricant:7316577089410
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF LGWM 1 is a low consistency mineral oil based grease, using a lithium soap and containing extreme pressure additives. It is extremely suitable for the lubrication of bearings operating under both radial and axial loads.
Ajouter à la liste

17,65 €/ Unitéhors TVA

21,36 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Contenu
0.42 l
Emballage
Cartouche
Application
Lubrification - Graisses
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Couleur
Brun
Point de goutte
> 170 °C
Agent épaississant
Lithium
Type d'huile de base
Huile minérale
Norme
NLGI 1
Norme DIN
DIN 51825 KP1G-30
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
310-340
Alternatives

1 544,68 €/ Unitéhors TVA

1 869,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

185,79 €/ Unitéhors TVA

224,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

3 265,08 €/ Unitéhors TVA

3 950,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026