Eriks
SKF

SKF Graisse extrême pression (EP) et vaste plage de températures LGWA 2/0.2

  • ERIKS:23766645
  • Fabricant:7316577745842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF LGWA 2 is a premium quality mineral oil based, lithium complex grease with extreme pressure (EP) performance. LGWA 2 is recommended for general industrial and automotive applications, when loads or temperatures exceed the range of general purpose greases.
Ajouter à la liste

14,53 €/ Unitéhors TVA

17,58 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LGWA 2
Type
Mineral
Contenu
0.2 kg
Emballage
Tube
Application
Lubrification - Graisses
Plage de température
de -30 jusqu'à 140 °C
Couleur
Amber (jaune)
Point de goutte
250 °C
Agent épaississant
Complexe de lithium
Type d'huile de base
Minéral
Norme
NLGI 2
Norme DIN
DIN 51825
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
265-295
Viscosité de l'huile de base à 40°C
250 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 100°C
17 mm²/s
Classe NLGI
2
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4
2600 N
Recommandé pour
Ventilateurs et moteurs électriques, roulements de tambour de tête et de queue de convoyeur
Série
LGWA 2
Alternatives

18,35 €/ Unitéhors TVA

22,20 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

164,63 €/ Unitéhors TVA

199,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

40,43 €/ Unitéhors TVA

48,92 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

1 214,35 €/ Unitéhors TVA

1 469,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026