Eriks
SKF

SKF Graisse extrême pression (EP) et fortes charges LGEP 2/50

  • ERIKS:23766602
  • Fabricant:7316570527346
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF LGEP 2 is mineral oil based, lithium soap thickened grease with extreme pressure additives. This grease provides good lubrication in general applications subjected to harsh conditions and vibrations
Ajouter à la liste

1 131,55 €/ Unitéhors TVA

1 369,18 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Type
Bearing Grease
Contenu
50 kg
Emballage
Fût
Application
Lubrification - Graisses
Plage de température
de -20 jusqu'à 110 °C
Couleur
Brun clair
Point de goutte
180 °C
Agent épaississant
Complexe de lithium
Type d'huile de base
Minéral
Norme
NLGI 2
Norme DIN
DIN 51825 KP2G-20
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
265
Viscosité de l'huile de base à 100°C
16 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 40°C
200 mm²/s
Classe NLGI
2
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4
2800 N
Alternatives

127,83 €/ Unitéhors TVA

154,67 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

2 731,48 €/ Unitéhors TVA

3 305,09 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

33,99 €/ Unitéhors TVA

41,13 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

413,95 €/ Unitéhors TVA

500,88 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026