413,95 €/ Unitéhors TVA
500,88 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Type | Mineral |
Contenu | 18 kg |
Emballage | Seau |
Application | Lubrification - Graisses |
Plage de température | de -20 jusqu'à 110 °C |
Couleur | Brun clair |
Point de goutte | 180 °C |
Agent épaississant | Complexe de lithium |
Type d'huile de base | Minéral |
Norme | NLGI 2 |
Norme DIN | DIN 51825 KP2G-20 |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 265-295 |
Viscosité de l'huile de base à 100°C | 16 mm²/s |
Viscosité de l'huile de base à 40°C | 200 mm²/s |
Classe NLGI | 2 |
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4 | 2800 N |
2 731,48 €/ Unitéhors TVA
3 305,09 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202633,99 €/ Unitéhors TVA
41,13 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026127,83 €/ Unitéhors TVA
154,67 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202614,53 €/ Unitéhors TVA
17,58 €TVA incluse
451 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026505,95 €/ Unitéhors TVA
612,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026