Eriks
SKF

SKF Galet support Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NA 22/8.2RSX

  • ERIKS:23766945
  • Fabricant:7316577720115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

48,83 €/ Unitéhors TVA

59,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NA22..-2RSX
Diamètre des rouleaux
24 mm
Largeur du rouleau
11.8 mm
Diamètre intérieur
8 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
12 mm
Alternatives

27,71 €/ Unitéhors TVA

33,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026