Eriks
INA

INA Galet support Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NA22/8-X-2RSR

  • ERIKS:11834810
  • Fabricant:4012802713336
Image 1
Ajouter à la liste

27,71 €/ Unitéhors TVA

33,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA22..-X-2RSR
Diamètre des rouleaux
24 mm
Largeur du rouleau
11.8 mm
Diamètre intérieur
8 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
12 mm
Alternatives

48,83 €/ Unitéhors TVA

59,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026