Eriks
SKF

SKF Galet support Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NA 2205.2RS

  • ERIKS:23766955
  • Fabricant:7316577726988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

98,30 €/ Unitéhors TVA

118,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NA22..-2RS
Diamètre des rouleaux
52 mm
Largeur du rouleau
17.8 mm
Diamètre intérieur
25 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
18 mm
Alternatives

61,62 €/ Unitéhors TVA

74,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

56,04 €/ Unitéhors TVA

67,81 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026