Eriks
INA

INA Galet support Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NA2205-X-2RSR

  • ERIKS:11834816
  • Fabricant:4012802425444
Image 1
Ajouter à la liste

61,62 €/ Unitéhors TVA

74,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA22..-X-2RSR
Diamètre des rouleaux
52 mm
Largeur du rouleau
17.8 mm
Diamètre intérieur
25 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
18 mm