Eriks
SKF

SKF Galet support Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NA 2204.2RS

  • ERIKS:23766954
  • Fabricant:7316577011954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

70,42 €/ Unitéhors TVA

85,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NA22..-2RS
Diamètre des rouleaux
47 mm
Largeur du rouleau
17.8 mm
Diamètre intérieur
20 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
18 mm
Alternatives

54,63 €/ Unitéhors TVA

66,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

49,65 €/ Unitéhors TVA

60,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026