49,65 €/ Unitéhors TVA
60,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA22..-2RSR |
Diamètre des rouleaux | 47 mm |
Largeur du rouleau | 17.8 mm |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Largeur d'encastrement | 18 mm |
70,42 €/ Unitéhors TVA
85,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026