Eriks
SKF

SKF Galet support Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NA 22/8.2RS

  • ERIKS:23766944
  • Fabricant:7316570900774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,63 €/ Unitéhors TVA

43,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NA22..-2RS
Diamètre des rouleaux
24 mm
Largeur du rouleau
11.8 mm
Diamètre intérieur
8 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
12 mm
Alternatives

25,13 €/ Unitéhors TVA

30,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026