25,13 €/ Unitéhors TVA
30,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA22..-2RSR |
Diamètre des rouleaux | 24 mm |
Largeur du rouleau | 11.8 mm |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Largeur d'encastrement | 12 mm |
35,63 €/ Unitéhors TVA
43,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026