65,62 €/ Unitéhors TVA
79,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KRV |
Diamètre des rouleaux | 19 mm |
Largeur du rouleau | 11 mm |
Longueur du rouleau | 32 mm |
Diamètre de tige filetée | 8 mm |
Longueur de filetage | 10 mm |
Dimension de filetage | M 8 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Forme de trou | Fente |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | A aiguilles jointives |
Avec écrou | Oui |
41,12 €/ Unitéhors TVA
49,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/202637,37 €/ Unitéhors TVA
45,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026