Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Bombéé A aiguilles jointives KRV19-NMT

  • ERIKS:11834502
  • Fabricant:4054362448297
Image 1
Ajouter à la liste

41,12 €/ Unitéhors TVA

49,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KRV
Diamètre des rouleaux
19 mm
Largeur du rouleau
11 mm
Longueur du rouleau
32 mm
Diamètre de tige filetée
8 mm
Longueur de filetage
10 mm
Dimension de filetage
M 8x1.25
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Avec écrou
Oui
Alternatives

65,62 €/ Unitéhors TVA

79,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026