Eriks
SKF

SKF FYJ 50 KF, Unité de palier à billes à bride carrée, Roulement insérable, Verrouillage de manchon adaptateur, Fonte Boîtier, 45 mm Ø arbre

  • ERIKS:23764958
  • Fabricant:7316570262933
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Palier applique Y complet, Palier en fonte, flasque carré, manchon de serrage (livré sans douille de serrage)
Ajouter à la liste

92,92 €/ Unitéhors TVA

112,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYJ..KF
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
143 mm
Largeur
52.75 mm
Entraxes des trous de fixation
111 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
35.1 N
Charge statique
23.2 N
Pièces détachées et accessoires

27,64 €/ Unitéhors TVA

33,44 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

2,03 €/ Unitéhors TVA

2,46 €TVA incluse

103 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026