Eriks
SKF

SKF FY 60 FM, Unité de palier à billes à bride carrée, Roulement insérable, Collier de serrage excentrique, Fonte Boîtier, 60 mm Ø arbre

  • ERIKS:23764914
  • Fabricant:7316570224924
Image 1
Y-bearing flanged unit, cast housing, square flange, eccentric locking collar
Ajouter à la liste

164,88 €/ Unitéhors TVA

199,50 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
175 mm
Largeur
73.6 mm
Entraxes des trous de fixation
143 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
52.7 N
Charge statique
36 N
Alternatives

163,67 €/ Unitéhors TVA

198,04 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026