163,67 €/ Unitéhors TVA
198,04 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PCJ |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Longueur | 175 mm |
Hauteur | 175 mm |
Entraxes des trous de fixation | 143 mm |
Roulement | GRAE60-NPP-B |
Boîtier | CJ12 |
Charge dynamique | 56000 N |
Charge statique | 36000 N |
164,88 €/ Unitéhors TVA
199,50 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026