Eriks
SKF

SKF FY 55 FM, Unité de palier à billes à bride carrée, Roulement insérable, Collier de serrage excentrique, Fonte Boîtier, 55 mm Ø arbre

  • ERIKS:23764909
  • Fabricant:7316570465549
Image 1
Y-bearing flanged unit, cast housing, square flange, eccentric locking collar
Ajouter à la liste

131,02 €/ Unitéhors TVA

158,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
55 mm
Longueur
162 mm
Largeur
47.5 mm
Entraxes des trous de fixation
130 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
43.6 N
Charge statique
29 N
Alternatives

130,09 €/ Unitéhors TVA

157,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026