Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique PCJ55-XL-I

  • ERIKS:11669963
  • Fabricant:4012802819731
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Metric,Cast Iron Flange Unit,Four Bolt,Eccentric Collar Lock,55mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

130,09 €/ Unitéhors TVA

157,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCJ
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
55 mm
Longueur
162 mm
Hauteur
162 mm
Entraxes des trous de fixation
130 mm
Roulement
GRAE55-NPP-B
Boîtier
CJ11
Charge dynamique
46000 N
Charge statique
29000 N
Alternatives

131,02 €/ Unitéhors TVA

158,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026