101,51 €/ Unitéhors TVA
122,83 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FY |
Type | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 143 mm |
Largeur | 60.7 mm |
Entraxes des trous de fixation | 111 mm |
Boîtier | Fonte |
Charge dynamique | 35.1 N |
Charge statique | 23.2 N |
102,41 €/ Unitéhors TVA
123,92 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026