102,41 €/ Unitéhors TVA
123,92 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PCJ |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 143 mm |
Hauteur | 143 mm |
Entraxes des trous de fixation | 111 mm |
Roulement | GRAE50-XL-NPP-B |
Boîtier | CJ10 |
Charge dynamique | 37500 N |
Charge statique | 23200 N |
101,51 €/ Unitéhors TVA
122,83 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026