75,34 €/ Unitéhors TVA
91,16 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FY |
Type | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 130 mm |
Largeur | 56.7 mm |
Entraxes des trous de fixation | 101.5 mm |
Boîtier | Fonte |
Charge dynamique | 30.7 N |
Charge statique | 19 N |
76,44 €/ Unitéhors TVA
92,49 €TVA incluse
31 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026