Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique PCJ40-XL-N

  • ERIKS:11670324
  • Fabricant:4012802809398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
PCJ40
Ajouter à la liste

76,44 €/ Unitéhors TVA

92,49 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCJ
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
130 mm
Hauteur
130 mm
Entraxes des trous de fixation
101.5 mm
Roulement
GRAE40-XL-NPP-B
Boîtier
CJ08
Charge dynamique
34500 N
Charge statique
19800 N
Alternatives

75,34 €/ Unitéhors TVA

91,16 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026