54,51 €/ Unitéhors TVA
65,96 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FY |
Type | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 108 mm |
Largeur | 32.5 mm |
Entraxes des trous de fixation | 82.5 mm |
Boîtier | Fonte |
Charge dynamique | 19.5 N |
Charge statique | 11.2 N |
55,77 €/ Unitéhors TVA
67,48 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026