Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique PCJ30-XL-N

  • ERIKS:11670322
  • Fabricant:4012802809459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

55,77 €/ Unitéhors TVA

67,48 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCJ
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
108 mm
Hauteur
108 mm
Entraxes des trous de fixation
82.5 mm
Roulement
GRAE30-XL-NPP-B
Boîtier
CJ06
Charge dynamique
19500 N
Charge statique
11300 N
Alternatives

54,51 €/ Unitéhors TVA

65,96 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026