Eriks
SKF

SKF Extracteur mécanique à griffes universel pour applications intensives TMMP 6

  • ERIKS:23770668
  • Fabricant:7316577311481
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
L’un des moyens les plus faciles et les plus efficaces de démonter des roulements de petites et moyennes dimensions consiste à utiliser un extracteur mécanique. Avec un extracteur SKF vous êtes assuré qu’aucune dégradation ne sera infligée au roulement ou à sa portée durant le démontage. Les extracteurs à griffes standards SKF vous garantissent une utilisation simple et sûre.
- Rapides, efficaces et faciles à manipuler.
- Le système de pantographe unique permet une prise exceptionnelle et aide à compenser le défaut d’alignement pendant le fonctionnement.
- Extracteurs à trois griffes avec une force d’extraction maximale de 60 à 150 kN convenant aux roulements de moyennes à grandes dimensions.
- Acier bruni de haute qualité anticorrosion.
- D’autres longueurs de bras sont disponibles.
Ajouter à la liste

892,35 €/ Unitéhors TVA

1 079,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TMMP
Série
TMMP
Envergure
50-127 mm
Profondeur de serrage
120 mm
Poids
4000 g
Pièces détachées et accessoires

114,95 €/ Unitéhors TVA

139,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

7,26 €/ Unitéhors TVA

8,78 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026